ニッぺ(日本ペイント)
水性カチオンシーラー
(2件のレビュー)
使用場所
屋内外兼用
塗り面積(m
2
)
約93~150
塗布方法
はけ、ウールローラー
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(23℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.10~0.16
塗回数
1回
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
施工上の注意
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18772136
‐
透明
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18772145
‐
ホワイト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。