川崎合成樹脂
まな板の達人(両面エンボス加工)
両面エンボス加工により両面使える便利なまな板
均等カットに便利なメジャー付き
熱湯消毒OK
用途
お料理に
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
365×260×2
質量(g)
170
耐熱温度(℃)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18461598
CB-020
¥850
¥
639
¥703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください