川崎合成樹脂
スタンド付やわらかまな板セット
やわらかいまな板に、食材を無駄なく集める便利なヘルパーとスタンドがセット
用途
御料理に
セット内容
まな板・まな板ヘルパー・まな板スタンド
材質
(まな板)エラストマー樹脂、(ヘルパー)エラストマー樹脂、(まな板スタンド)ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
(まな板)300×210×2、(まな板ヘルパー)120×120×11、(まな板スタンド)85×120×65
耐熱温度(℃)
まな板:100・ヘルパー:70・スタンド:130
内容量
1セット(3点)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18461607
CB-031
オレンジ
¥1,000
¥
699
¥769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18461616
CB-033
グリーン
¥1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください