マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー

マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー - 川崎合成樹脂マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー - 川崎合成樹脂

キッチンで邪魔にならないスマートフォルム
ダイヤで砥いでセラミックで仕上げる
ステン・鋼製はもちもろんセラミック包丁のお手入れもOK(セラミック包丁はダイヤのみ使用)

用途各種包丁の簡易研ぎに材質(本体)ABS樹脂、(砥石)ダイヤモンド・ファインセラミックス、(滑り止め)エラストマー寸法(mm)177×42×54質量(g)89耐熱温度(℃)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462903MS-050
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする