デジタルカメラ STYLUS TG-4 Tough
F2.0の明るいレンズと顕微鏡モード、さらには各種の水中モードやGPSなど、過酷な環境下でも、最高の瞬間を逃さない多彩な撮影機能を搭載したタフシリーズ最高峰のカメラ、STYLUS TG-4 Toughです。ダイビングや山登りといったハードなスポーツを楽しむ方に、ぜひ使って欲しいアイテムです。
付属品ストラップ、USBケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、リチウムイオン充電池(LI-92B)、CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3)、取扱説明書、保証書
寸法(mm)111.5×65.9×31.2
質量(g)247(電池、カード含む)
有効画素数1600万
総画素数1676万
ズーム光学ズーム:4倍 超解像ズーム:8倍 デジタルズーム(静止画):4倍
防塵防水性能防水:JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当 防塵:JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
内部メモリー55MB(ユーザー使用領域)
撮影枚数約380枚(数値は平均値です)
ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
液晶モニター3.0型カラー液晶
動画連続撮影時間:120分 実使用時間:60分
手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式
フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光
撮影モードiAUTO、P(プログラムオート)、A(絞り優先)、カスタム1、カスタム2、水中、顕微鏡、SCN(シーンモード)
シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
記録メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)
撮影センサー1/2.3型CMOSセンサー
内容量1台