MAD MAX(マッドマックス)
Φ130汎用ビキニカウル ボルト付/8mmボルト付き
(1件のレビュー)
サイズ(mm)
(取り付け横幅)約185、(本体)高さ:約300/横:約270/奥行き:約230
適合車種
ホンダ:モンキー、ゴリラ、エイプ50/100、ドリーム50、CD50/90/125T、CB50/DAX(ライトの大きいタイプ)、ST50(ライトの大きいタイプ)、ベンリー50/90/125、CB125(丸ライト)、ヤマハ:RZ50(丸ライト)、YB-1/50、YD50、TW225/200E、スズキ:GS50、カワサキ:AR50/80
内容量
1セット
注意
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行って下さい。
※汎用品の為、車種によってウインカーの位置の変更や加工が必要になる場合がございますので、サイズにてご判断よろしくお願いします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18464312
M8-YJ55-7606B
ブラック
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18464328
M8-YJ55-7606L
ブルー
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18464337
M8-YJ55-7606R
レッド
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
18464346
M8-YJ55-7606S
シルバー
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18464355
M8-YJ55-7606W
ホワイト
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください