スナップショット粒剤
広範囲の一年生イネ科雑草及び広葉雑草について、長期にわたり発生を抑えます。樹木に対してきわめて安全です。スナップショット粒剤の有効成分は土壌吸着性が強く、水溶解度も低いので処理層が移動しません。
剤形粒剤
適合場所庭・植木周り、芝生(日本芝)
適合作物日本芝、樹木等
農林水産省登録第(号)22127
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
内容量1袋(1.2kg)
注意
※さし木床、床替え床では薬害を生ずるおそれがあるので使用しないでください。処理時に発生している雑草には効果がないので、中耕除草等により取り除いてから処理してください。対象作物の茎葉が濡れている時には薬害を生ずるおそれがあるので処理しないでください。周辺に芝や草花等がある場合はかからないよう注意して処理してください。容器、空き袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。急性毒性・中毒…普通物:誤飲・誤食などのないように注意。 中毒の治療法…異常を感じた時は医師の手当を受ける。 眼刺激性…刺激性有り。 皮膚刺激性…弱い刺激性有り。 皮膚感作性…なし。防護装備…特別な防護装備の必要はない。水産動植物…B-s類相当:水産動物に影響を及ぼすので、養殖池等周辺では使用しない。消防法・その他…特に規制はない。
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18466087
2019-11-24
- 用途:
- 芝生の雑草予防
教育・研究機関
春秋に撒くと,草取りの頻度が数分の一に減る。一部の雑草(イネ科?)には効かないが,芝生手入れの省力化に強い味方。
- 対象商品:
- 18466087
2019-05-30
- 用途:
- 庭木周りの雑草
雑草を根こそぎ取り、雨上がりを待って適量撒きました。1ヶ月ほど経ちますが雑草は皆無です。紫陽花の近くは撒きませんでしたが、紫陽花含め庭木に影響はないようです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18466087
2018-05-13
- 用途:
- 庭の草からし
その他業種
いつもは農協で買っていましたが、今回少しお安く購入できました。
苔を枯らさないので使っています。
1人が参考にしています