METRO スーパーアジャスタブルシール3

METRO スーパーアジャスタブルシール3 ERECTA(エレクター)

抗菌仕様でステンレスをしのぐ耐食性、耐薬品性。しかも棚間調整が簡単。
スチール線材に溶融亜鉛メッキを施し、さらに耐腐食エポキシコーティング加工。抗菌仕様でステンレスを超える、耐食性、耐薬品性を誇ります。冷凍・冷蔵庫内や錆が発生しやすい環境に最適な、画期的なシェルフです。

材質スチール[ポリマー]、スチール[亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)マイクロバン抗菌加工] 耐荷重(kg)250/棚1段 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18468047 A2424NK54PK3-4 603×609×1387 4
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468056 A2424NK54PK3-5 603×609×1387 5
119,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468065 A2424NK63PK3-4 603×609×1591 4
104,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468074 A2424NK63PK3-5 603×609×1591 5
123,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468083 A2424NK74PK3-4 603×609×1895 4
110,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468092 A2424NK74PK3-5 603×609×1895 5
129,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468108 A2424NK74PK3-6 603×609×1895 6
149,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468117 A2424NK86PK3-4 603×609×2200 4
114,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468126 A2424NK86PK3-5 603×609×2200 5
133,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18468135 A2424NK86PK3-6 603×609×2200 6
153,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする