フラッシュライト受信機

フラッシュライト受信機 リーベックス
(7件のレビュー)

LEDフラッシュ:28この赤色LEDがまぶしく光ります。
フラッシュモード:点滅モード/流れるモードが選べます。
フラッシュ時点灯条件:昼夜関係なく光ります。
フラッシュ時間:15秒間/2分間/5分間/連続(停止ボタンを押せばいつでも停止出来ます)
チャイム・メロディ・サイレン音:Xシリーズ送信機の選曲ボタンで選んだ音が鳴ります。
動作モード切換:電源オフ/光/A/B
[A:光と音(光は動作時間中光るが、音は1回のみ動作)]
[B:光と音(動作時間中、光と音が動作し続ける)]
音量調節:ボリューム付

シリーズXシリーズ 付属品樹脂リブ×1、木ネジ×1 電源DC4.5V(単2形アルカリ電池×3本)又は専用ACアダプター(X0505) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×130×55 受信可能距離屋外見通し距離100m以上 電池別売 LED色 使用場所室内又は屋外 アズワン品番7-1752-02 LED使用数(個)28 通信条件Xシリーズ送信機の同一コードの電波を受信する。コード数256通り 音量(dB)最大75(ボリューム付) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18466254 XL3000
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18466254 XL3000 67320874 XP4000 XP4000 防雨型 警告・警報表示受信チャイム  単品 リーベックス 67320874 防雨型 警告・警報表示受信チャイム 単品 リーベックス 1個 3,398 税込3,738 リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18466254
2021-06-10
用途:
来客、確認用に
建設業・工事業

知合いに、耳の遠い人がいるのでローカや台所に取付けたく購入しました。
商品説明欄にYouTubeの動画が有り、設置方法や機能説明が有り、判りやすくて助かりました。早々に知合いのおばさん宅に取付けたいと思います。

対象商品:
18466254
2020-10-09
用途:
倉庫受付担当の呼び出し用で使用
製造業

倉庫内のどこにいても気付ける音量で
満足しています。またフォークリフトの運転ブザーがなっている時が心配でしたがフラッシュがとても明るく音なしでも気付けます。電池で使用しているので電池寿命が心配ですが短いようならACアダプターを購入しようと思っています。

対象商品:
18466254
2020-08-22
用途:
畑仕事時 携帯着信を知る
サービス業

屋外設置するので 出来れば (簡易の)防水か 別売りでも防水のための箱がほしい。プラスチックケースで 代用していますが 音の届く距離や ケース内温度の事等もあるので 専用品を望みます。作動については申し分無いと思います。

対象商品:
18466254
2019-12-12
用途:
寮用
教育・研究機関

先日うっかり送信ボタンを購入し忘れました。
また購入させていただこうと思っていますので、よろしくお願いします。

対象商品:
18466254
2019-09-01
用途:
耳の遠い母が来客に気がつくように
サービス業

以前、パトフラッシュを買ったのだが、部屋移動した時のために増設してよかった

対象商品:
18466254
2019-11-15
用途:
聴覚障害の方の自宅に取付

電池交換が面倒なのと、赤いライトが、嫌なの以外は、満足できます。

対象商品:
18466254
2017-01-13
用途:
ガレージでの浸入警報
GARAGE,333 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

輝度、音量、十分あり、警報機として満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする