プラグイン呼び出しチャイムセット

プラグイン呼び出しチャイムセット リーベックス
(2件のレビュー)

プラグインタイプなので、受信機の電池交換が不要です。
夜にはナイトライトとしてもご使用できます。
受信機
AC100V電源専用(コンセントに差し込むだけ)室内用です。
16種類のプレミアム専用音・9種類の光から選べます。
デイライト・ナイトライト・ライトオフが選べます。
送信機
防雨・防沫形で、屋外やお風呂場でも使えます。

シリーズXシリーズ 付属品取付プレート×1、ネジ×2個、両面テープ×1枚、ボタン形リチウム電池(CR2032)×1(テスト用) セット内容受信機(X200)、送信機(X10D) 質量(g)送信機/32、受信機/81(電池を除く) 電源送信機/ボタン電池CR2032×1(付属)、受信機/AC100V・50/60Hz・消費電力2W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機/43×68×20、受信機/61×100×33 LED色9色 使用場所送信機/屋外可、受信機/室内専用 音色16種類 通信条件IDコード数256通り 送受信周波数(MHz)315 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18466376 X210D
オープン
 
 
取扱い終了
23828744 X210M
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18466376 X210D 67320698 XP210B XP210B 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 67320698 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス 1セット 3,698 税込4,068 リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23828744
2018-08-11
用途:
呼び鈴 (軒下に設置)

配線しなくてよいと思い買いましたが、電池の消耗がおかしいくらい早いです。試しに外して電池が何日持つか、毎日一回ボタンを押して試しましたが、新品の電池が1週間でなくなりました。これは早すぎます。不良品かな?もう買ったのは1年前だしあきらめるか。無駄な出費でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
18466376
2017-03-15
用途:
呼び出し用
株式会社スズキサン庭瀬 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品のセンサータイプも使用してますが、別のところへ付けるためにこの商品にしました。かって損は無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする