虫のイヤがる網
虫を殺さず遠ざける、薬剤と網目の『ダブルの効果』
虫が網に触れると効果を発揮し虫が留まり続けない。
薬効は約5-7年間持続、長期安定して効果を発揮。
揮発・蒸散せず、においもなし。
用途薬剤入 網戸張り替え用防虫網 虫が留まり続けない防虫ネット
長さ(m)2
材質ポリプロピレン
幅(cm)90
メッシュ20×20
寸法(cm×m)90×2
有効成分エトフェンプロックス
目合い(mm)1.03
内容量1巻
注意
※製品の品質は、弊社の自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※万一体に異常を感じた場合は、本製品がエトフェンプロックス(ピレスロイド様薬剤)を使用している旨を告げて、直ちに医師の診察を受けてください。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
商品説明動画
ダイオ化成「虫のイヤがる網」製品紹介
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2018-02-03
- 用途:
- 網戸張替え
- 対象商品:
- 18466464
寒い季節なので、何とも言えませんが…
虫は寄って来ませんし、その他の面(ペットなど)でも今の所は、問題無く過ごしています…(;^_^A