LAULU(ラウル)
これまで焼却処分されていた廃材や間伐材などの木材と、産業廃棄物の樹脂を原料に、リサイクルウッドとして再生された素材を使用しています。
木材と樹脂を混合しているため水に濡れたり、長期間湿気などにさらされても腐食しにくく、メンテナンスの手間はありません。
天然木を思わせる豊かな質感が魅力。光を反射しない落ち付いたカラーと自然で優しい素材感が特徴です。
お客様組立商品。
アジャスター付。
材質脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装、座・背面:リサイクルウッド材(人工木)、補強材:スチールにアクリル焼付塗装
幅(mm)1800
質量(kg)約45
高さ(mm)788(座面の高さは422)
奥行(mm)564
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。