セパ スリムペダル

セパ スリムペダル テラモト
(3件のレビュー)

大きなフットペダルでサッと大きく開いて捨てやすい樹脂製ベール。
銀イオンを練りこみ抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑制し、簡単なお手入れで衛生的に使用できます。
移動に便利なコロ、フック(両サイド)、袋止めが付いています。

材質ポリプロピレン 形状角型 ベージュ フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18485513 DS-240-630-0 30
3,650
 
 
取扱い終了

特別運賃
18485522 DS-240-645-0 47
4,400
 
 
取扱い終了
18485538 DS-240-660-0 60
7,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18485513 DS-240-630-0 44342796 00842 00842 セパ スリム トンボ(新輝合成) 44342796 セパ スリム トンボ(新輝合成) 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました
18485522 DS-240-645-0 44342805 00841 00841 セパ スリム トンボ(新輝合成) 44342805 セパ スリム トンボ(新輝合成) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました
18485538 DS-240-660-0 44342814 00840 00840 セパ スリム トンボ(新輝合成) 44342814 セパ スリム トンボ(新輝合成) 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18485513
2021-05-18
用途:
事務所の可燃ごみ・不燃ごみの仕分け
社会福祉法人かきつばた福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

シンプルな外見で事務所にもなじみます。ふたの開閉に手を使わなくて済むので衛生的です。2つ購入したのですが、1つは購入時のシールがきれいにはがれず、シール跡が残っているのが気になります。

対象商品:
18485538
2021-01-22
用途:
給湯室にて使用

給湯室に置く足でふたを開けられる大型のゴミ箱を探していたのでぴったりでした。手でゴミ箱のふたを触れずに済むので評判が良いです。

対象商品:
18485522
2016-09-01
用途:
清掃時

注文してから納品までの時間がもう少し早ければ良いのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする