軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H900~1200_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
均等耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUPAH-1590-WW 19856394
SUPAH-1590-WW 19856394
19856394 SUPAH-1590-WW 150 1500 900 900~1200 38 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
72,950
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1890-WW 18758075
SUPAH-1890-WW 18758075
18758075 SUPAH-1890-WW 150 1800 900 900~1200 43 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
77,600
46,980
51,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1875-WW 18758084
SUPAH-1875-WW 18758084
18758084 SUPAH-1875-WW 150 1800 750 900~1200 38.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
72,300
41,980
46,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1860-WW 18758093
SUPAH-1860-WW 18758093
18758093 SUPAH-1860-WW 150 1800 600 900~1200 33.9 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
69,700
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1845-WW 18758102
SUPAH-1845-WW 18758102
18758102 SUPAH-1845-WW 150 1800 450 900~1200 29.4 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
65,300
37,980
41,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1575-WW 18758118
SUPAH-1575-WW 18758118
18758118 SUPAH-1575-WW 150 1500 750 900~1200 34.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
69,650
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1560-WW 18758127
SUPAH-1560-WW 18758127
18758127 SUPAH-1560-WW 150 1500 600 900~1200 30.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
67,750
37,980
41,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1545-WW 18758136
SUPAH-1545-WW 18758136
18758136 SUPAH-1545-WW 150 1500 450 900~1200 26.5 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
62,550
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1275-WW 18758145
SUPAH-1275-WW 18758145
18758145 SUPAH-1275-WW 150 1200 750 900~1200 29.8 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
61,800
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1260-WW 18758154
SUPAH-1260-WW 18758154
18758154 SUPAH-1260-WW 150 1200 600 900~1200 26.5 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
58,300
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1245-WW 18758163
SUPAH-1245-WW 18758163
18758163 SUPAH-1245-WW 150 1200 450 900~1200 23.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
57,300
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-975-WW 18758172
SUPAH-975-WW 18758172
18758172 SUPAH-975-WW 150 900 750 900~1200 25.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
57,650
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-960-WW 18758188
SUPAH-960-WW 18758188
18758188 SUPAH-960-WW 150 900 600 900~1200 22.9 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
54,550
31,980
35,178 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-945-WW 18758197
SUPAH-945-WW 18758197
18758197 SUPAH-945-WW 150 900 450 900~1200 20.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
54,000
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-775-WW 18758206
SUPAH-775-WW 18758206
18758206 SUPAH-775-WW 150 750 750 900~1200 23 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
56,200
33,980
37,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-660-WW 18758215
SUPAH-660-WW 18758215
18758215 SUPAH-660-WW 150 600 600 900~1200 19.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
52,400
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPAH-1290-WW 76866406
SUPAH-1290-WW 76866406
76866406 SUPAH-1290-WW 150 1200 900 900~1200 34.4 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
64,900
37,980
41,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAH-990-WW 76866415
SUPAH-990-WW 76866415
76866415 SUPAH-990-WW 150 900 900 900~1200 29.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
61,350
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

150組立手順

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする