軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利なキャビネット(引き出し)付、半面棚板付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元に半面棚板1枚付です。半面の為、立ち作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 引出し耐荷重(kg)10 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※キャビネットに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUPH-1590UT-WW 19856927
SUPH-1590UT-WW 19856927
19856927 SUPH-1590UT-WW 150 1500 900 950 47.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
90,650
55,980
61,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1890UT-WW 18758617
SUPH-1890UT-WW 18758617
18758617 SUPH-1890UT-WW 150 1800 900 950 53.4 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
96,100
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1875UT-WW 18758626
SUPH-1875UT-WW 18758626
18758626 SUPH-1875UT-WW 150 1800 750 950 47.1 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
87,500
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1860UT-WW 18758635
SUPH-1860UT-WW 18758635
18758635 SUPH-1860UT-WW 150 1800 600 950 41.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
83,000
49,980
54,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1575UT-WW 18758644
SUPH-1575UT-WW 18758644
18758644 SUPH-1575UT-WW 150 1500 750 950 42 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
83,350
49,980
54,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1560UT-WW 18758653
SUPH-1560UT-WW 18758653
18758653 SUPH-1560UT-WW 150 1500 600 950 37.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
79,800
49,855
54,841 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1275UT-WW 18758662
SUPH-1275UT-WW 18758662
18758662 SUPH-1275UT-WW 150 1200 750 950 36.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
73,650
44,647
49,112 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1260UT-WW 18758678
SUPH-1260UT-WW 18758678
18758678 SUPH-1260UT-WW 150 1200 600 950 32.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
68,650
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-975UT-WW 18758687
SUPH-975UT-WW 18758687
18758687 SUPH-975UT-WW 150 900 750 950 31.4 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
67,350
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-960UT-WW 18758696
SUPH-960UT-WW 18758696
18758696 SUPH-960UT-WW 150 900 600 950 28.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
63,850
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-775UT-WW 18758705
SUPH-775UT-WW 18758705
18758705 SUPH-775UT-WW 150 750 750 950 28.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
65,500
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1290UT-WW 76866187
SUPH-1290UT-WW 76866187
76866187 SUPH-1290UT-WW 150 1200 900 950 42.4 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
80,500
49,784
54,762 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPH-990UT-WW 76866196
SUPH-990UT-WW 76866196
76866196 SUPH-990UT-WW 150 900 900 950 36.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
74,300
44,641
49,105 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

150組立手順

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする