軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 引出し耐荷重(kg)10 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ワイド引き出しに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUPH-1590W-WW 19856979
SUPH-1590W-WW 19856979
19856979 SUPH-1590W-WW 150 1500 900 950 46.9 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
93,950
53,956
59,352 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1890W-WW 18758994
SUPH-1890W-WW 18758994
18758994 SUPH-1890W-WW 150 1800 900 950 54.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
105,900
60,058
66,064 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1875W-WW 18759003
SUPH-1875W-WW 18759003
18759003 SUPH-1875W-WW 150 1800 750 950 49.6 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
98,600
55,887
61,476 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1860W-WW 18759012
SUPH-1860W-WW 18759012
18759012 SUPH-1860W-WW 150 1800 600 950 45.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
96,000
54,779
60,257 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1575W-WW 18759028
SUPH-1575W-WW 18759028
18759028 SUPH-1575W-WW 150 1500 750 950 43.1 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
88,650
50,840
55,924 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1560W-WW 18759037
SUPH-1560W-WW 18759037
18759037 SUPH-1560W-WW 150 1500 600 950 39.2 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
86,750
49,783
54,761 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1275W-WW 18759046
SUPH-1275W-WW 18759046
18759046 SUPH-1275W-WW 150 1200 750 950 36.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
74,700
42,607
46,868 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1260W-WW 18759055
SUPH-1260W-WW 18759055
18759055 SUPH-1260W-WW 150 1200 600 950 33 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
71,200
40,492
44,541 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-975W-WW 18759064
SUPH-975W-WW 18759064
18759064 SUPH-975W-WW 150 900 750 950 29.7 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
64,050
36,493
40,142 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-960W-WW 18759073
SUPH-960W-WW 18759073
18759073 SUPH-960W-WW 150 900 600 950 27 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
60,950
35,357
38,893 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1290W-WW 76866284
SUPH-1290W-WW 76866284
76866284 SUPH-1290W-WW 150 1200 900 950 40.9 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
79,800
45,725
50,298 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPH-990W-WW 76866293
SUPH-990W-WW 76866293
76866293 SUPH-990W-WW 150 900 900 950 33.3 低圧メラミン化粧板 スチール(粉体塗装) シルキーホワイト シルキーホワイト シルキーホワイト
69,750
40,621
44,683 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

150組立手順

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする