ダンボール ブーツ用

ダンボール ブーツ用 アイリスオーヤマ

材質K5 形状N式段ボール箱(簡易・差込・額縁タイプ) 厚さ(mm)約3 タイプBフルート 紙質Bフルート 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)540×295×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)534×289×110 3辺合計(cm)95 内容量1セット(10枚)
注意
※ダンボールの中身は使用例によるものでこの商品には付属致しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18757585 M-DB-BO
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする