曜日別特売

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) - エニダイン

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。

ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
最大衝撃力(N[kgf])
最大推進力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18721386ECOS25MF-1B92.244202800890
7,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721395ECOS25MF-2B92.244202800890
7,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721404ECOS25MF-3B92.244202800890
7,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721413ECOS25MC-1B92.244202800890
7,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721422ECOS25MC-2B92.244202800890
7,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721438ECOS25MC-3B92.244202800890
7,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
18721447ECOS50MC-1B99.9802837501600
10,300
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
18721456ECOS50MC-2B99.9802837501600
10,300
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
18721465ECOS50MC-3B99.9802837501600
10,300
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする