USB 56K DATA/14.4K FAX Modem
ほとんどのパソコンに標準搭載されているUSBポートへ接続できるアナログモデムです。最新パソコンでも、簡単・手軽にアナログ公衆回線を使った通信が可能です。
定番、安定動作が魅力のConexantチップセット搭載。データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大33.6Kbps(理論値)。
パソコンのUSBポートから電源を取得するバスパワー駆動設計。ACアダプタの接続は不要です。消費電力は最大500mW。
モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用が可能です。
ドライバに関する操作や各種マニュアルなどが、メニュー形式で選べるランチャー機能を提供。ドライバの更新(アップデート)や削除(アンインストール)も、ボタンクリックで簡単におこなえます。Windows 8/7では、OS標準ドライバで使用可能。
災害等に備えたBCP(事業継続計画)の重要性が高まる中、停電時も使用可能なアナログ回線が、バックアップラインとして選択されるケースが増えています。バッテリー駆動のパソコンとUSBバスパワー駆動の本製品を組み合わせれば、外部電源が供給できない環境でも通信をおこなうことができます。
仕様
【DTE速度】115200bps
【NCU部】通信回線:アナログ公衆回線、通信回線数:1回線、通信回線接続形式:2線式モジュラ、NCU形式:AA(自動発着信)、ダイヤル方式:ダイヤルパルス式(10pps/20pps)、プッシュトーン式、NCU制御コマンド:ATコマンド、EIA class1コマンド(EIA-578)
機能
【NCU部】通信回線:アナログ公衆回線、通信回線数:1回線、通信回線接続形式:2線式モジュラ、NCU形式:AA(自動発着信)、ダイヤル方式:ダイヤルパルス式(10pps/20pps)、プッシュトーン式、NCU制御コマンド:ATコマンド、EIA class1コマンド(EIA-578)
【データ通信】通信方式:全二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:56000(受信のみ) / 48000(受信のみ) / 33600 / 31200 / 28800 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300 bps、通信規格:ITU-T V.92/V.90/V.34/V.32bis/V.32/V.23/V.22bis/V.21、BELL 212A/103、エラー訂正:MNP 2-4、ITU-T V.42(LAPM)、データ圧縮:MNP 5、ITU-T V.42bis/V.44
【FAX】伝送制御:TIA/EIA 578 Class Fax、通信方式:半二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300 bps、通信規格:ITU-T V.17/V.29/V.27/V.21
付属品モジュラーケーブル(150cm) 、ソフトウェアCD-ROM 、セットアップガイド
質量(g)32
外形寸法(mm)75×18×25(ケーブル/USBコネクタ部除く)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000
対応機種USBポートを装備したWindowsPC
電源電圧(V)5
消費電流(mA)100
インターフェースUSB1.1
コネクタ【パソコン側】USB Ver 1.1準拠、【電話回線側】2線式モジュラージャック
内容量1個
【FAX】伝送制御:TIA/EIA 578 Class Fax、通信方式:半二重、同期方式:調歩同期式(非同期)、通信速度:14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / 1200 / 300 bps、通信規格:ITU-T V.17/V.29/V.27/V.21