USBシリアルコンバータ(Micro-USB Bタイプ)
Androidタブレットや、Androidスマートフォンで採用されているMicro-USB Bタイプのコネクタを採用し、変換コネクタなしで端末への直接接続が可能です。
USB ポートに接続するだけで、RS-232CポートをもたないAndroid OSの端末でもRS-232C機器が使用可能に。バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、モデム、RF-IDタグリーダー、電源装置などを接続できます。
またREX-USB60MBは、USBポートからのバスパワー電源で動作するので、本製品にACアダプターなどの外部電源は不要です。
コネクタはD-Sub 9ピン(オス)を採用。別途市販の変換コネクタを使用すれば、D-Sub 25ピンの機器も接続できます。
Android端末上で使用するサンプルプログラムをソース付でダウンロード提供。また、Android用の簡易ターミナルアプリを Google Playよりダウンロードが可能です。
電源はUSBポートからのバスパワーを使用。USB バスから正常に5V 供給が行われていればPOWER LED が点灯します。
REX-USB60MB本体にはPOWER LEDのほか、送信・受信LED を搭載。 データの流れを簡単にモニターすることができます。
仕様【DTE速度】最大230 Kbps
質量(g)55
外形寸法(mm)85×28×11
ケーブル長(m)0.85
対応OSAndroid OS 3.2、Android OS 4.0 以降
対応機種USBホスト機能対応のMicro-USB Bポートを装備したAndroidタブレット、Androidスマートフォン
電源電圧(V)DC5
インターフェース【USB 】 USB (Full Speed 12Mbps対応)、【RS-232C 】RS-232C
コネクタUSB(Micro-USB Bプラグ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
商品タイプ変換器
内容量1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07