モノタロウ

ギアオイル

ギアオイル - モノタロウ
(69件のレビュー)

高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。

用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用適合範囲ギア成分水素処理重パラフィン系石油留分、硫化ラード油、ポリメタクリル酸メチル引火点(℃)240危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
※直射日光を避け暗所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484016150150
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18484025220220
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1848401615045528789-150 ギアオイル 工業用 モノタロウ 45528789ギアオイル 工業用モノタロウ1缶(20L)
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1848402522045528798-220 ギアオイル 工業用 モノタロウ 45528798ギアオイル 工業用モノタロウ1缶(20L)
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484025
2024-04-23
用途: トラクター
モノづくり・シクミづくりPJ

新規就農希望者を育成するNPO団体です。皆で使うトラクターのギア部分に使っています。安くて使えるオイルで結構です。

対象商品 : 18484025
2024-02-22
用途: 紙を加工する機械の潤滑油として使用しました
中川包装産業製造業

問題なく使えてます。
お値段も手ごろです
オイル容器に小分けにするときも注ぎ口が伸びるので
簡単に入れることが出来ました
配送もすぐに来て助かりました

対象商品 : 18484016
2023-09-23
用途: リフトの爪、チェーンにも
株式会社エスアールマシンその他業種

スムーズに動いて便利です。
先細のドレッシングボトルに入れてかけています。
もちろん農機具等のギアにも問題なく使用出来ております。

2が参考にしています
対象商品 : 18484016
2023-10-30
用途: 耕運機のギアボックスメンテ
その他業種

オイルカップえの移し替え方法を説明書に書いて欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 18484025
2023-12-15
用途: 農機具
ブィテック建設業・工事業

(トラクタ)のロータリギヤオイルに
入れ替えに使用。

対象商品 : 18484025
2023-06-06
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

ある程度粘度の高いものではなくてはいけなくて、こちらの商品は粘度もわかりやすく書いてあって助かりました。ギアオイルの種類が本当にたくさんあったので困っていたところでした><
当社の技術者からも商品について問題なく使用できていると報告をうけたので安心しました。発送もとても迅速でした。また利用したいと思います。

対象商品 : 18484025
2023-07-19
用途: 機械メンテナンス
その他業種

良かったです。
他店より安かったので助かります。
対応も早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18484016
2023-02-03
用途: 木工機械の摺動面の潤滑
製造業

世界的なギアオイル不足の中、供給して頂き助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする