Panasonic(パナソニック)
新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ
(1件のレビュー)
ソフトスタート、ソフトダウンが可能
応答性切り替えが可能
瞬時停止機能を更に向上
並列運転が可能
他の制御系との連結が可能
タイプ
EX
周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
適合モーター出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37920967
DV1134
単相100
2.0
60~90
¥
13,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
37920942
DV1131
単相100
0.4
3~10
¥
13,000
取扱い終了
37920951
DV1132
単相100
1.0
15~40
¥
13,000
取扱い終了
37920976
DV1231
単相200
0.3
6~20
¥
13,000
取扱い終了
37920985
DV1234
単相200
1.0
25~90
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください