エンジン刈払機30(cm3) (両手)

エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)

長時間の草刈に適した背負式・ハイパワー30CC

ハンドル形状ループハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー 質量(kg)8.3 タンク容量(L)1 排気量(mL)30 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約120 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18498707 BCS303RS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1人が参考にしています
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする