TKG
TKG アルミ厚板 ノンスティック クレープパン
業務用のハード使用にも耐える板厚設計。
オーブン仕様OKで調理を完全サポート。
サイズ(cm)
25
材質
アルミ
質量(kg)
0.63
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
261×22
板厚(mm)
4.0
底径(Φmm)
215
TKG品番
9-0105-0301
TKG品番(2017)
6-0098-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18773834
‐
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください