TKG アルミ ピザパン

TKG アルミ ピザパン - TKGTKG アルミ ピザパン - TKGTKG アルミ ピザパン - TKGTKG アルミ ピザパン - TKGTKG アルミ ピザパン - TKGTKG アルミ ピザパン - TKG
(4件のレビュー)

渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。

内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1877925820
900
769
846(税込)
翌々日出荷
1877926723
1,100
939
1,033(税込)
当日出荷
1877927625
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
1877928530
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1877929435
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
1877930340
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18779267
2020-02-15
用途: ピザの調理、切り分け作業用
サービス業

お店で出しているピザが20cmサイズの為、少し大きいこのサイズを選びました。
思ってたよりも厚みがあり、しっかりした作りなので切り分け作業が特に安定しました。

1が参考にしています
対象商品 : 18779303
2018-01-17
用途: ピザ用
製造業

ホットプレートで焼いたピザをピザカッターで切るための皿ですがこのサイズの皿は余りありません。まだ使ってませんがいい品物です。

対象商品 : 18779267
2016-03-03
用途: ピザを焼きます
飲食業

大変満足です。

対象商品 : 18779285
2016-04-23
用途: ピザ
飲食業

ピザが、抜群にパリパリなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする