ハイアール 4.0kg 2槽式洗濯機

ハイアール 4.0kg 2槽式洗濯機 Haier(ハイアール)

質量(kg)17.5 電源(V)単相100V50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)724×376×858 消費電力(W)洗濯時200/260W、脱水時90/130W 容量(kg)洗濯4、脱水3.5 時間(標準)洗濯16分、脱水6分 排水左右2方向 標準使用水量(L)高34、中25、低21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18781498 JW-W40E(W)
29,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする