2槽式ミニ洗濯機 小洗太くん
小型軽量で女性でも、移動や持運びが簡単にできます。
一度に約20枚のタオルが洗浄可能。小さくてもしっかり洗浄、脱水します。
付属品給水ホース、脱水用内蓋
質量(kg)11
電源(V)単相100V50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)560×360×620
消費電力(W)洗濯時180、脱水時100w
容量(kg)洗濯2.6、脱水1.5
コード長さ(m)1.5
内容量1個
小型軽量で女性でも、移動や持運びが簡単にできます。
一度に約20枚のタオルが洗浄可能。小さくてもしっかり洗浄、脱水します。