Carlisle(カーライル)
カーライル レイヴ スターバーストボール
<NLI09>台座とセットできます。
形状
角型
材質
メラミン
容量(mL)
1890
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×330×78
内容量
1個
注意
※台座取り付け後の返品はご遠慮ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18782453
3505
330
78
ホワイト
9-1727-1201
6-1471-1201
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18782462
3506
330
78
ブラック
9-1727-1202
6-1471-1202
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください