Carlisle(カーライル)
カーライル レイヴ 台座
<NLI07.NLI08>のレイヴボール専用台座です。
取付け、取外しの際は接続部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
材質
メラミン
間口W×奥行D×高さH(mm)
149×149×101
内容量
1個
注意
※台座取り付け後の返品はご遠慮ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18782478
3497
149
101
ホワイト
9-1727-1301
6-1471-1301
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18782487
3498
149
101
ブラック
9-1727-1302
6-1471-1302
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください