中部コーポレーション
トキワ 樹脂製台ステーキ皿 小判型
樹脂製の台で軽く、お手入れカンタン。
材質
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18783476
‐
(ステーキ皿)外寸240×145×25、内寸230×136×H19、(台)304×149×18
ステーキ皿800、台218
セット
9-1863-1401
6-1660-1501
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18783485
‐
304×149×18
218
樹脂製台のみ
9-1863-1402
6-1660-1502
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください