中部コーポレーション
トキワ 樹脂製台ステーキ皿 丸型
樹脂製の台で軽く、お手入れカンタン
材質
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18783494
‐
(ステーキ皿)外寸Φ170×23、内寸Φ160×19、(台)235×180×18
ステーキ皿800、台181
セット
9-1863-1501
6-1660-1601
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18783503
‐
235×180×18
181
樹脂製台のみ
9-1863-1502
6-1660-1602
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください