ヌーベル ラクレット デュオ スイス

ヌーベル ラクレット デュオ スイス ヌーベル ヌーベル ラクレット デュオ スイス ヌーベル ヌーベル ラクレット デュオ スイス ヌーベル

鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。

消費電力(W)350 コード長さ(m)1.1 付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2 質量(kg)0.75 電源(V)単相100V 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100 TKG品番9-1898-0501 TKG品番(2017)6-1682-0301 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18783616 309180
6,000
5,598
6,158 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする