曜日別特売

RT イン グレディエンティ ラウンドプレート 30cm

RT イン グレディエンティ  ラウンドプレート 30cm - ローゼンタール

1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、
エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。
1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、
歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。
ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。
(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)

食器の種類洋食器形状丸皿材質陶磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)293×30TKG品番9-2333-0801TKG品番(2017)6-2110-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187869153003029330
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする