ミヤザキ食器
ジェネレーション オーバルプレートS
形状
楕円皿
色
クリア
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
25
短辺(mm)
114
長辺(mm)
162
TKG品番
9-2353-1101
TKG品番(2017)
6-2137-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18787134
PS10487
162
114
25
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください