台和
メラミン シュプール 飯茶碗
飯椀の内側の一番上のライン、下のラインに合わせて盛り付けをすると、
ご飯の盛り付け量の目安にできます。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
280
タイプ
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
121×82
TKG品番
9-2416-1202
TKG品番(2017)
6-2202-1202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18787414
YH-530-SP
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください