曜日別特売

アクアドリルEX オイルホールロング30D

アクアドリルEX オイルホールロング30D - NACHI(不二越)
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18552415AQDEXOH30D03203.2414898
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18552424AQDEXOH30D03303.3414898
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18552433AQDEXOH30D03703.74162112
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18552442AQDEXOH30D03803.84162112
36,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18552458AQDEXOH30D04204.25176126
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18552467AQDEXOH30D04304.35176126
37,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18552476AQDEXOH30D04704.75190140
39,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする