ユニック ソケット(ホース接続用)

ユニック ソケット(ホース接続用) ニューマシン

接続方法ホース ソケットorプラグソケット 形状ソケット 寸法D(Φmm)25 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18555127 UNIC HS-02 72.5 30 5 9
850
 
 
取扱い終了

返品不可
18555136 UNIC HS-03 76.5 34 7.5 11.3
850
 
 
取扱い終了

返品不可
18555145 UNIC HS-04 78.5 36 9 15
1,260
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18555127 UNIC HS-02 18767245 HS02-SS-N HS02-SS-N ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 18767245 ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 1個 599 税込659 品番が変更になりました
18555136 UNIC HS-03 18767254 HS03-SS-N HS03-SS-N ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 18767254 ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 1個 599 税込659 品番が変更になりました
18555145 UNIC HS-04 18767263 HS04-SS-N HS04-SS-N ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 18767263 ユニック ソケット(ホース取付用) ニューマシン 1個 829 税込912 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする