ユニック ソケット(メネジ取付用)

ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン

取り付け形状オネジ取付用 接続方法メネジ ソケットorプラグソケット 形状ソケット 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)9 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法E(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18555154 UNIC FS-02 50.5 六角19 13 Rc 1/4
850
589
648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18555163 UNIC FS-03 52.5 六角21 15 Rc 3/8
850
589
648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18555172 UNIC FS-04 55.5 六角19 15 Rc 1/2
1,260
829
912 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする