曜日別特売

ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック

ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック - HYPERPRO(ハイパープロ)ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック - HYPERPRO(ハイパープロ)ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック - HYPERPRO(ハイパープロ)ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック - HYPERPRO(ハイパープロ)ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック - HYPERPRO(ハイパープロ)ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック - HYPERPRO(ハイパープロ)ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック - HYPERPRO(ハイパープロ)ストリートBOX ツインショック 367 ピギーバック - HYPERPRO(ハイパープロ)

ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。
さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。
足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
タイプ
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54793105334100041個-CB1300SF/SB 03-09*ABS不可--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793123334100061個-CB1100 10-16(EX不可)--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793157334100091個-CB400SF VTEC 3 04-07/CB400SB 05-07--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793175334100111個-CB400SF VTEC 1/2 99-03--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793218334100151個-CB400SF 92-97/V-R 95/V-S 96--
222,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
54793236334100171個-CB400SF V-S 97-98--
222,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
54793254334100191個-CB400SF VTEC 98--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793279334100211個-CB400SF REVO 08-13/CB400SB 08-13--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793455334100391個-CB1100EX 14-16 (ABS車含)--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793489334100421個-CB1300ST 10-11--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793613334100551個-CB1100 17-18--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793796334100781個-CB1300SF(ABS) 05-09/CB1300SB(ABS) 05-09--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793893334300011個-XJR1300(5EA1) 98-99--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793909334300021個-XJR1300SP 98-01--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793918334300031個-XJR1300(国内) 00-02--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793927334300041個-XJR1300(国内) 03-06--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793936334300051個-XJR1300 07-15--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794058334300171個-SR400 78-84/01-21(ディスクブレーキ)--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794076334300191個-SR400 85-00--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794189334300301個-XJR1300C 15--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795065334700181個-ZRX1200 DAEG 09-16--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795083334700221個-ZRX1100 97-00--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795144334700281個-ZEPHYR1100(RS不可)--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795169334700301個-ZEPHYR1100RS--
222,000
219,800
241,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
54795589334700721個-W650 01-08/W800 11-16--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795607334700741個-W650 99-00--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795625334700761個-ZEPHYR750--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795966334701121個-ZRX1200R/S 01-03--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795984334701141個-ZRX1200R 04-08/1200S 04--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796036334701191個-ZEPHYR750RS 96-02--
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796508334900411個-HARLEY VRSCAW/VRSCDX 07-11 330mm/13インチ相当--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796526334900431個-MOTO GUZZI V7 SPECIAL/STONE(KAIFA)08-14--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796544334900451個-MOTO GUZZI V7 SPECIAL/STONE(MARZOCCHI)08-14--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796763334900691個-HARLEY FXDC DYNA S-GLIDE CUSTOM06-13(330mm/13インチ)--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796779334900701個-HARLEY FXDC(I)DYNA S-GLIDE CUSTOM 05(330mm/13インチ)--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796788334900711個-HARLEY FXDWG DYNA WIDE GLIDE99-05(330mm/13インチ相当)--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796806334900731個-HARLEY FXDB DYNA STREET-BOB 06-17(330mm/13インチ相当)--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796903334900831個-HARLEY DYNA FXD 95-05--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54796928334900851個-HARLEY FXDLS LOWRIDER S 16-17--
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18501893224100341セットブラックCB400SF/SB 14 ※ABS可--
オープン
取扱い終了
返品不可
18501902224900101セットブラックHARLEY XL1200S SPORTSTER (336mm/13.2inch) 96-03--
オープン
取扱い終了
返品不可
73577848224100491セット-CB1100RS 17ピギーバックリアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書
オープン
取扱い終了
返品不可
82026333224100021セット-CB1300SF/CB1300SB 10-13--
オープン
取扱い終了
返品不可
82026358224100041セット-CB1300SF/CB1300SB 03-09(ABS不可)--
オープン
取扱い終了
返品不可
82026376224100061セット-CB1100 10-16(EX不可)--
166,000
取扱い終了
返品不可
82026403224100091セット-CB400SF VTEC 3 04-07/CB400SB 05-07--
166,000
取扱い終了
返品不可
82026428224100111セット-CB400SF VTEC 1/2 99-04--
166,000
取扱い終了
返品不可
82026464224100151セット-CB400SF 92-97/V-R 95/V-S 96--
166,000
取扱い終了
返品不可
82026482224100171セット-CB400SF V-S 97-98--
166,000
取扱い終了
返品不可
82026507224100191セット-CB400SF VTEC 98--
166,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする