曜日別特売

ブレーキスイッチKIT

ブレーキスイッチKIT - GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキスイッチKIT - GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキスイッチKIT - GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキスイッチKIT - GALESPEED(ゲイルスピード)

VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。

内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※通常のスイッチKITとON・OFFが逆になります。(純正同様に握ると通電しなくなり、放すと通電します。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
主な適合車種
タイプ
シリンダー径(Φmm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1850201529000261[ブレーキ] VRC/VRE(19-17B)HARLEY DYNA 12-/SOFTAIL 11- (a接点)---
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
1850203329000111[ブレーキ] RM/RE(19-19B・19-17B・17-17B・16-17B)HARLEY DYNA 12-/SOFTAIL 11----
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
1467230729000034--ブレーキΦ19VRC/VRE 19-19B
オープン
2,000
2,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
1467234329000266--ブレーキΦ19/Φ17.5/Φ16RM 19-19B/19-17B/17-17B/16-17B
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
1850202429000115[ブレーキ] VRC/VRE(19-19B)HARLEY DYNA 12-/SOFTAIL 11----
オープン
2,000
2,200(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする