曜日別特売

フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm)

フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm) - HYPERPRO(ハイパープロ)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

注意
※30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。
※プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
※サイドスタンドを使用する時は、平坦な場所で一速にいれた状態で停車してください。(ローダウンのためノーマル時より車体が起きます)
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。
※ローダウンパーツは指定部品に該当するため構造変更の手続きは必要ありません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18502182220322101セットMT-09 13-16(ABS車含む)
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69212964220731301セットZ650(ABS) 17-25
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69213025220731501セットNINJA650(ABS) 17-25
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73578006220719101セットVERSYS1000(ABS) 15-18
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73578094220719601セットVERSYS650(ABS) 15-25
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73578356220323601セットMT-09(ABS) 17-19
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
73578426220933601セットBMW R1200R ESA2(WP SHOCK) 11-14
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82008553220118101セットCBF1000A 06-09
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82008648220118501セットCB1000R 08-16
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82009978220128501セットCRF1000L AFRICA TWIN/DCT(ABS) 16-18
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82012428220316701セットTMAX 43mmフォーク 08-11(ABS車含む)
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82013015220321501セットTMAX530 12-14 43mmフォーク
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82013715220350501セットMAJESTY250 -98(4HC)
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82015088220514001セットGSXR1000 07-08
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82015115220514101セットGSXR750 06-10
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82015142220514201セットGSXR600 06-10
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82015684220516101セットGSX-S1000(ABS) 15-25/F(ABS) 15-20
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82015842220530501セットGLADIUS400/650 09-15
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82017118220714801セット1400GTR 07-09/CONCOURS14 07-09
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82017486220717401セットNINJA1000 11-13
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82020304220917601セットBUELL XB12-X ULYSSES 05-07
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82020426220918001セットTRIUMPH STREET TRIPLE675 07-12
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82020855220919601セットBMW K1100LT 92-
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82020882220919701セットBMW F800GS 08-12
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82021738220924301セットBMW R1200RT ESA 06-09
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82022447220927501セットTRIUMPH STREET TRIPLE R 15-16
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82023488220932901セットBMW R1150RS 01-04
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82023542220933101セットBMW R1150R 01-06
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73578514220933901セットR nineT SCRAMBLER(ABS) 16-19/URBAN G/S(ABS) 17-19
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31421749220552001セットV-STROM250 17-24 (ABS車含)
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31421758220937401セットKTM 1290 SUPER DUKE R 14-19
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39934765220132801セットCRF1000L AFRICA TWIN ADV SPORTS (ABS) 18-19 DCT可
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39934774220718801セットVERSYS1000 12-14
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53125994220353301個X-MAX250 18-19
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53125994220353305349818422035330画像準備中フロントスプリング(ローダウンタイプ:約-25mm)HYPERPRO(ハイパープロ)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする