レジスター DL-A型

レジスター DL-A型 アイエム

種類角型レジスター 材質(本体)アルミ 寸法D(mm)15 寸法C(mm)1.2 仕上アルマイトクリアー 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18503704 DL-A3020 307 207 201.64
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18503713 DL-A3030 307 307 313.66
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18503722 DL-A4020 407 207 268.85
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18503738 DL-A4030 407 307 418.21
25,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18503747 DL-A5020 507 207 336.06
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18503756 DL-A5030 507 307 522.76
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18503765 DL-A6020 607 207 403.27
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18503774 DL-A6030 607 307 627.31
32,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18503783 DL-A3020(アミ付) 307 207 201.64
17,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18503792 DL-A3030(アミ付) 307 307 313.66
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18503808 DL-A4020(アミ付) 407 207 268.85
19,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18503817 DL-A4030(アミ付) 407 307 418.21
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18503826 DL-A5020(アミ付) 507 207 336.06
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
18503835 DL-A5030(アミ付) 507 307 522.76
33,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18503844 DL-A6020(アミ付) 607 207 403.27
28,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18503853 DL-A6030(アミ付) 607 307 627.31
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする