ガラリ IM-1000型

ガラリ IM-1000型 アイエム

種類丸型ガラリ 材質(本体)アルミ 仕様一般用 仕上アルマイト仕上げ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18505567 IM-1075 43 5 110 70 20.19
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18505576 IM-1100 48 6 145 95 25.62
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18505585 IM-1150 53 8 205 145 56.01
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18505594 IM-1200 63 8 255 195 106.83
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18505603 IM-1075(アミ付) 43 5 110 70 20.19
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18505612 IM-1100(アミ付) 48 6 145 95 25.62
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18505628 IM-1150(アミ付) 53 8 205 145 56.01
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18505637 IM-1200(アミ付) 63 8 255 195 106.83
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする