EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)

EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) - EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) - EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) - EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) - EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) - EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) - EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) - EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) - EFFEX(エフェックス)
(3件のレビュー)
材質アルミ
全102種類を絞り込む
102種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
絞り角(°)
立ち上がり角(°)
移動量(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ハンドル径
内径(mm)
適合車種
純正比
外径(Φmm)
内径(Φmm)
引き寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506084EBF098G1本純正バーエンド使用不可ゴールド2873----CB400SB[NC39] (05-07) CB400SF[NC39](99-07) CB400SB Revo[NC42](08-13) CB400SF Revo[NC42](08-13)5mmUP/5mmBACK22.214123
6,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
18506093EBF098K1本純正バーエンド使用不可ブラック2873----CB400SB[NC39] (05-07) CB400SF[NC39](99-07) CB400SB Revo[NC42](08-13) CB400SF Revo[NC42](08-13)5mmUP/5mmBACK22.214123
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18506118EBF098S1本純正バーエンド使用不可シルバー2873----CB400SB[NC39] (05-07) CB400SF[NC39](99-07) CB400SB Revo[NC42](08-13) CB400SF Revo[NC42](08-13)5mmUP/5mmBACK22.214123
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506127EBF0005G1本純正バーエンド使用不可ゴールド2260----CB400SF Revo[NC42](14)7mmUP/7mmBACK22.214130
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506136EBF0005K1本純正バーエンド使用不可ブラック2260----CB400SF Revo[NC42](14)7mmUP/7mmBACK22.214130
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18506145EBF0005S1本純正バーエンド使用不可シルバー2260----CB400SF Revo[NC42](14)7mmUP/7mmBACK22.214130
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506188EBF080K1本純正バーエンド使用不可ブラック2470----CB400SF verS[NC31](96-98)6mmUP/7mmBACK22.214102
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506233EBF049K1本純正バーエンド使用不可ブラック2873----CB750[RC42](01-08)7mmUP/7mmBACK22.214147
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506303EBF095S1本純正バーエンド使用不可シルバー2773----CB1300SF[SC40](98-00)7mmUP/7mmBACK22.214127
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506312EBF133G1本純正バーエンド使用不可ゴールド2770----CB1300SB[SC54](05-08) CB1300SF[SC54](03-08)7mmUP/7mmBACK22.214131
6,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
18506328EBF133K1本純正バーエンド使用不可ブラック2770----CB1300SB[SC54](05-08) CB1300SF[SC54](03-08)7mmUP/7mmBACK22.214131
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506337EBF133S1本純正バーエンド使用不可シルバー2770----CB1300SB[SC54](05-08) CB1300SF[SC54](03-08)7mmUP/7mmBACK22.214131
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506355EBF171K1本純正バーエンド使用不可ブラック2459----CB1300SB[SC54](10-13) CB1300SF[SC54](10-13)7mmUP/7mmBACK22.214144
6,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
18506382EBF0006K1本純正バーエンド使用不可ブラック2454----CB1300SB[SC54](14-15)6mmUP/7mmBACK22.214155
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506416EBF0009K1本純正バーエンド使用不可ブラック2457----CB1300SF[SC54] (14-15)9mmUP/14mmBACK22.214144
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506425EBF0009S1本純正バーエンド使用不可シルバー2457----CB1300SF[SC54] (14-15)9mmUP/14mmBACK22.214144
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506477EBF155K1本純正バーエンド使用不可ブラック2778----HORNET250(03-07)7mmUP/7mmBACK22.214127
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506486EBF155S1本純正バーエンド使用不可シルバー2778----HORNET250(03-07)7mmUP/7mmBACK22.214127
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506495EBF165G1本純正バーエンド使用不可ゴールド2579----VTR250 FI(09-13) VTR250(03-08)7mmUP/7mmBACK22.214117
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506504EBF165K1本純正バーエンド使用不可ブラック2579----VTR250 FI(09-13) VTR250(03-08)7mmUP/7mmBACK22.214117
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506513EBF165S1本純正バーエンド使用不可シルバー2579----VTR250 FI(09-13) VTR250(03-08)7mmUP/7mmBACK22.214117
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506522EBF201K1本純正バーエンド使用不可ブラック3272----V-MAX [1200](84-06)7mmUP/7mmBACK22.214150
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506538EBF201S1本純正バーエンド使用不可シルバー3272----V-MAX [1200](84-06)7mmUP/7mmBACK22.214150
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506547EBF301G1本純正バーエンド使用不可ゴールド2758----XJR1300(00-06)7mmUP/7mmBACK22.214164
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506556EBF301K1本純正バーエンド使用不可ブラック2758----XJR1300(00-06)7mmUP/7mmBACK22.214164
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506565EBF301S1本純正バーエンド使用不可シルバー2758----XJR1300(00-06)7mmUP/7mmBACK22.214164
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506583EBF305K1本純正バーエンド使用不可ブラック2660----XJR400/R/S(01-07)6mmUP/8mmBACK22.214140
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506608EBF327G1本純正バーエンド使用不可ゴールド2562----FZ1 FAZER(08-14) FZ1[RN21N](08-14) FZ1 FAZER(06-07)7mmUP/7mmBACK22.214112
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18506617EBF327K1本純正バーエンド使用不可ブラック2562----FZ1 FAZER(08-14) FZ1[RN21N](08-14) FZ1 FAZER(06-07)7mmUP/7mmBACK22.214112
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506626EBF327S1本純正バーエンド使用不可シルバー2562----FZ1 FAZER(08-14) FZ1[RN21N](08-14) FZ1 FAZER(06-07)7mmUP/7mmBACK22.214112
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506635EBF352K1本純正バーエンド使用不可ブラック2245----MT-07(14-15)7mmUP/7mmBACK22.214147
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18506653EBF501K1本純正バーエンド使用可能ブラック2773----GSX1400/Z(01-07)7mmUP/7mmBACK22.214137
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506662EBF501S1本純正バーエンド使用可能シルバー2773----GSX1400/Z(01-07)7mmUP/7mmBACK22.214137
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506678EBF534K1本純正バーエンド使用不可ブラック2679----GSR750(13-15)7mmUP/7mmBACK22.214107
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18506732EBF629K1本純正バーエンド使用可能ブラック2973----ZEPHYR750/RS(90-07)7mmUP/7mmBACK22.214127
6,200
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
18506748EBF629S1本純正バーエンド使用可能シルバー2973----ZEPHYR750/RS(90-07)7mmUP/7mmBACK22.214127
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506766EBF646K1本純正バーエンド使用可能ブラック2873----ZEPHYR1100/RS(92-07)7mmUP/7mmBACK22.214129
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506775EBF646S1本純正バーエンド使用可能シルバー2873----ZEPHYR1100/RS(92-07)7mmUP/7mmBACK22.214129
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506793EBF660K1本純正バーエンド使用可能ブラック2765----ZEPHYR χ(96-08)7mmUP/7mmBACK22.214124
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506802EBF660S1本純正バーエンド使用可能シルバー2765----ZEPHYR χ(96-08)7mmUP/7mmBACK22.214124
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506827EBF690K1本純正バーエンド使用不可ブラック2963----ZRX400-2(95-08) ZRX400(94-08)6mmUP/8mmBACK22.214135
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18506836EBF715G1本純正バーエンド使用可能ゴールド2763----ZRX1200S(01-08) ZRX1200R(01-08)7mmUP/7mmBACK22.214133
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18506845EBF715K1本純正バーエンド使用可能ブラック2763----ZRX1200S(01-08) ZRX1200R(01-08)7mmUP/7mmBACK22.214133
6,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
18506854EBF715S1本純正バーエンド使用可能シルバー2763----ZRX1200S(01-08) ZRX1200R(01-08)7mmUP/7mmBACK22.214133
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18506863EBF730G1本純正バーエンド使用不可ゴールド2661----ZRX1200 DAEG(09-15)7mmUP/7mmBACK22.214135
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506872EBF730K1本純正バーエンド使用不可ブラック2661----ZRX1200 DAEG(09-15)7mmUP/7mmBACK22.214135
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506888EBF730S1本純正バーエンド使用不可シルバー2661----ZRX1200 DAEG(09-15)7mmUP/7mmBACK22.214135
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506906EBF747K1本純正バーエンド使用不可ブラック2142----Z800(13-15)7mmUP/8mmBACK22.214126
6,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18506933EBF749G1本純正バーエンド使用不可ゴールド2267----Z250 [JBK-ER250C](13-15)7mmUP/8mmBACK22.21498
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18506942EBF749K1本純正バーエンド使用不可ブラック2267----Z250 [JBK-ER250C](13-15)7mmUP/8mmBACK22.21498
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18506084
2026-02-26
用途: バイクのカスタム
運輸・通信業

しっかりしていてスイッチ穴も最初から空いていて、加工せずにつけられて満足です。

対象商品 : 18506513
2019-10-07
用途: バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

純正ハンドルが短く、違和感もありましたが、適度な長さと幅となり、大変満足です。

対象商品 : 18506093
2016-05-30
用途: 車両修理

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする