曜日別特売

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) - NBC[バッテリー]
(1件のレビュー)

こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電圧(V)12端子形状E内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
主な適合車種
他社参考品番(FURUKAWA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18505953NBC-4L-BS1.23(10時間率)113×70×86Dio SR(A-AF25・27)、スーパーカブ50(A-C50/JBH-AA01)、ジョグZR(BB-SA16J)FT4L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18505962NBC-5L-BS1.54(10時間率)114×71×106NSR125(JC20)、アドレスV100(CA11A/CE11A)FTX5L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18505978NBC-7L-BS1.96(10時間率)114×71×131ジェイド(MC23)、ELIMINATOR250V(VN250-A)FTX7L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18505987NBC-7A-BS1.96(10時間率)152×88×94XLR200R(MD29)、バンディット250(GJ74A・77A)FTX7A-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18505996NBC-9-BS2.38(10時間率)152×88×107CBR400RR(NC23)、ESTRELLA(BJ250J7F・8F)FTX9-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18506005NBC-12-BS2.410(10時間率)152×88×133CB1000SF(SC30)、ZZ-R400(ZX400N6F)FTX12-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18506014NBC-14-BS3.612(10時間率)152×88×147XJR1200(4KG/4K92)、ZRX1200R(ZR1200A6F・7F・8F)FTX14-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
18506023NBC-20L-BS4.718(10時間率)177×88×156VTX(BC-SC46)、ロードスターXV1600(BC-VP12J)FTX20L-BS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18505953
2016-07-14
用途: 交換完了
EMくらふと建設業・工事業

市販の物と買わないのに安い さすがモノタロウしかも納期が早いし正確

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする