曜日別特売

RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31

RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 - JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 - JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(5件のレビュー)

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!
微電流カット機能搭載!!
ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。
大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。

ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31内容量1個
注意
※車両によっては、本製品の使用でラジオやカーナビ、バックカメラや無線機器等にノイズが発生する場合があります。予め了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507676529364ホワイトS8.5/8.5(T10×31mm相当)(両口金)24
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: トヨタダイナの室内灯で使用
運輸・通信業

純正の球よりは明るいです。
夜間、室内作業には支障が有りません。
耐久性は使用したばかりなので解りません。
金額としては高いかな。

2021-08-22
用途: 2tトラックのキャビンルームランプに
卸売・小売業

見た目から明るさは期待してませんでしたが2tトラックのキャビン内なら必要十分な明るさはあると思います。微電流カット機能が内蔵されているとの事で社外安価なLEDバルブみたいなOFF後のゴースト点灯もありません。
乳白色のカバーに包まれてますので配光も上品な感じです。

対象商品 : 18507676
2020-10-28
用途: 運転席での書類記入、食事

昼間点灯すると、白熱電球に比べて暗いかな、と感じるが、夜間は十分明るいです。
発熱量が少いので頭が熱くなりません。

対象商品 : 18507676
2019-03-01
用途: トラックの室内灯
運輸・通信業

純正より明るくなって満足しています。
値段がもう少し安くなれば良いのに。

対象商品 : 18507676
2016-01-02
用途: 2tダンプのルームランプ
山田工業

いまいち明るくないみたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする