曜日別特売

RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 - JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 - JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!
微電流カット機能搭載!!
ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。
大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。

ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36内容量1個
注意
※車両によっては、本製品の使用でラジオやカーナビ、バックカメラや無線機器等にノイズが発生する場合があります。予め了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18507685529374ホワイトS8.5/8.5(T10×36mm相当)(両口金)24
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18507685
2021-11-26
用途: 室内灯
運輸・通信業

平面タイプの比べると劣りますが、充分な明るさです。

1が参考にしています
対象商品 : 18507685
2021-03-20
用途: 車内を照らすとき

今まで暗い昭和のまくら球でしたが、値段もそんなに高いわけじゃなかったので買ってみたけど、新型車みたいにイメージ通り明るくなったし、ドア閉めたときゆっくり消えてゆく機能がちゃんとそのままでよかったです。

対象商品 : 18507685
2017-01-05
用途: トラックのルームランプ

一灯でも純正よりは明るく真っ白い光が出ます。あとは長持ちすればいいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする