ハンガープロシングル1.5倍掛け100W
前後、段違いのハンガーポールで隣り合う衣類の肩の厚み分を少なくしました
季節で変わる衣類の丈に合わせて高さ調節が可能
移動がスムーズなベアリング付きキャスター
材質本体:スチール(クロームメッキ)/樹脂部:塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5×42×111.5~180
耐荷重(kg)全体耐荷重:約105/ハンガーボール:約30(上断)、約75(下段)
色クローム
収納枚数(枚)約50着(夏物衣料)/約24着(冬物衣料)
内容量1台
注意
※ハンガーポールには前後均等に掛けてください。耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18523514
2021-03-23
- 用途:
- 重量物の保存用
その他業種
同梱されているはずのレンチが1本足りなかったため、元々持っていたレンチで組み立てました。
また説明書に記載のない、スパナの様な部品が付いていたので製造時のミスの様に思いました。
商品自体は十分に強度があるように思います。
重量のある物品(40kg相当)をかけても問題なく利用できました。若干シャフトがたわむような具合ですがいまのところ問題ありません。値段相当からややコスパが良い といった所感です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20