丸型差圧式レジスター(プッシュタイプ)

丸型差圧式レジスター(プッシュタイプ) 大建プラスチックス

操作部裏面にパッキンを設け、結露水による壁汚れを軽減する対策を施しています。
換気扇作動時など室内外に圧力差が生じたとき、筒内部のシャッターが自動的に開き給気を行います。
シャッターの中央部を押すとシャッターが4段階に作動し、通気量の調節ができます。
シャッター・操作部は脱着可能です。フィルター・換気口内部のお手入れができます。

種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 新ホワイト 適合パイプLP150(150×156mm) 開口面積(cm2)(実開口)72.2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18529516 150SAPM2-F
5,600
 
 
取扱い終了
18529525 150SAPM2-F2
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする