不二貿易 不二貿易の 農業・園芸資材 不二貿易の ラティス/デッキ/オーニング 不二貿易の ガーデンファニチャー アルミピクニックテーブルセット アルミピクニックテーブルセット 注文コード 材質アルミニウム/プリント紙化粧繊維板 色ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×1365×655 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×360×100 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10230 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18564394 10230 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テーブル/チェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガーデンチェアー LION (ライオン事務器) 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ ガーデンテーブル LION (ライオン事務器) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ ガーデンテーブル LION (ライオン事務器) 税込¥84,678~ ¥76,980~ ティングテーブル KM型 ナイキ 税込¥42,878~ ¥38,980~ コーナーテーブル ナイキ 税込¥52,778~ ¥47,980~ サイドテーブル ナイキ 税込¥39,578~ ¥35,980~ スツール (SH420) ナイキ 税込¥20,878 ¥18,980 スツール (SH500) ナイキ 税込¥21,978 ¥19,980 センターテーブル ナイキ 税込¥68,178~ ¥61,980~ センターテーブル センターテーブル ナイキ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 双輪キャスター (SLE型) ナイキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 側受 ナイキ 税込¥769 ¥699 バスケットへ 側当り RAL型用、RAH型用 奥行481【mm】用 ナイキ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 側当り RAL型用、RAH型用 奥行581【mm】用 ナイキ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 側当り RAL型用、RAH型用 奥行731【mm】用 ナイキ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 側当り RAL型用、RAH型用 奥行931【mm】用 ナイキ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 側当り RFM型用 ナイキ 税込¥1,428~ ¥1,298~ 側当り NMK型用 ナイキ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 側板(スチールパネル) ナイキ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 側板(木パネル) ナイキ 税込¥142,780 ¥129,800 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ラティス/デッキ/オーニングガーデンファニチャーテーブル/チェア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります テーブル/チェア ガーデンシェルフ メールボックス ガーデンファニチャーその他 シェアする マイページ 最近見た商品